
CHF 80.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.64inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.15 | - |
10+ | CHF 72.15 | 9.98% |
30+ | CHF 70.55 | 11.98% |
50+ | CHF 68.85 | 14.10% |
75+ | CHF 67.45 | 15.85% |
113+ | CHF 66.15 | 17.47% |
170+ | CHF 64.75 | 19.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindegröße | 3/4" in |
SAE-Flansch | 41.4 mm |
Abzugslänge | 71.4 mm |
Typ | MK1212FAS |
A | 71.4 mm |
B | 16 mm |
D | 41.4 mm |