
CHF 72.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.80inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.90 | - |
10+ | CHF 65.60 | 10.01% |
30+ | CHF 64.20 | 11.93% |
50+ | CHF 62.85 | 13.79% |
75+ | CHF 61.65 | 15.43% |
113+ | CHF 60.35 | 17.22% |
170+ | CHF 59.20 | 18.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindegröße | 3/4" in |
SAE-Flansch | 41.4 mm |
Abzugslänge | 64 mm |
Typ | MK1012FAS |
A | 64 mm |
B | 16 mm |
D | 41.4 mm |