
CHF 178.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 178.35 | - |
10+ | CHF 160.50 | 10.01% |
30+ | CHF 156.90 | 12.03% |
50+ | CHF 153.40 | 13.99% |
75+ | CHF 150.25 | 15.76% |
113+ | CHF 147.30 | 17.41% |
170+ | CHF 144.35 | 19.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
Gewindegröße | 2" in |
SAE-Flansch | 71.6 mm |
Abzugslänge | 82.8 mm |
Typ | MK3232FAL |
A | 82.8 mm |
B | 42 mm |
D | 71.6 mm |