
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.55 | - |
10+ | CHF 71.70 | 9.87% |
30+ | CHF 70.00 | 12.01% |
50+ | CHF 68.40 | 14.02% |
75+ | CHF 67.00 | 15.78% |
113+ | CHF 65.60 | 17.54% |
170+ | CHF 64.35 | 19.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/4 |
SAE-Flansch | 51 mm |
Abzugslänge | 75 mm |
Typ | MK2020FAL |
A | 75 mm |
B | 26 mm |
D | 51 mm |