
CHF 70.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.10 | - |
10+ | CHF 63.05 | 10.06% |
30+ | CHF 61.75 | 11.91% |
50+ | CHF 60.40 | 13.84% |
75+ | CHF 59.25 | 15.48% |
113+ | CHF 58.10 | 17.12% |
170+ | CHF 56.90 | 18.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindegröße | 1" in |
SAE-Flansch | 44.6 mm |
Abzugslänge | 66.7 mm |
Typ | MK1616FAL |
A | 66.7 mm |
B | 20 mm |
D | 44.6 mm |