
CHF 39.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.19inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.95 | - |
10+ | CHF 35.90 | 10.14% |
30+ | CHF 35.15 | 12.02% |
50+ | CHF 34.40 | 13.89% |
75+ | CHF 33.75 | 15.52% |
113+ | CHF 33.10 | 17.15% |
170+ | CHF 32.45 | 18.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAL |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindegröße | 3/4" in |
SAE-Flansch | 38 mm |
Abzugslänge | 59.9 mm |
Typ | MK1212FAL |
A | 59.9 mm |
B | 16 mm |
D | 38 mm |