
CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.70inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.30 | - |
10+ | CHF 15.70 | 9.25% |
30+ | CHF 15.25 | 11.85% |
50+ | CHF 14.95 | 13.58% |
75+ | CHF 14.65 | 15.32% |
113+ | CHF 14.35 | 17.05% |
170+ | CHF 14.00 | 19.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 04-06 UFS |
Anschlußart | UNF |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 11/16-16 |
Schenkellänge | 30 mm |
Schlüsselweite | 16 mm |
T | 11/16" - 16 |
C | 10 mm |
A | 30 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |
H1 | 16 mm |