
CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.30inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.30 | - |
10+ | CHF 11.15 | 9.35% |
30+ | CHF 10.90 | 11.38% |
50+ | CHF 10.70 | 13.01% |
75+ | CHF 10.50 | 14.63% |
113+ | CHF 10.30 | 16.26% |
170+ | CHF 10.05 | 18.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 04-04 UFS |
Anschlußart | UNF |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 9/16-18 |
Schenkellänge | 28 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
T | 9/16" - 18 |
C | 8 mm |
A | 28 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |
H1 | 13 mm |