
CHF 31.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.16inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.60 | - |
10+ | CHF 28.45 | 9.97% |
30+ | CHF 27.75 | 12.18% |
50+ | CHF 27.25 | 13.77% |
75+ | CHF 26.65 | 15.66% |
113+ | CHF 26.15 | 17.25% |
170+ | CHF 25.65 | 18.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-12 UFS |
Anschlußart | UNF |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 3/16-12 |
Schenkellänge | 44 mm |
Schlüsselweite | 28 mm |
T | 1.3/16" - 12 |
C | 15 mm |
A | 44 mm |
H2 | 36 mm |
B | 14 mm |
H1 | 28 mm |