
CHF 23.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.13inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.25 | - |
10+ | CHF 20.95 | 9.89% |
30+ | CHF 20.65 | 11.18% |
50+ | CHF 19.95 | 14.19% |
75+ | CHF 19.55 | 15.91% |
113+ | CHF 19.10 | 17.85% |
170+ | CHF 18.75 | 19.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 10-10 UFS |
Anschlußart | UNF |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-14 |
Schenkellänge | 39 mm |
Schlüsselweite | 24 mm |
T | 1" - 14 |
C | 14 mm |
A | 39 mm |
H2 | 30 mm |
B | 12 mm |
H1 | 24 mm |