
CHF 16.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.27inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.90 | - |
10+ | CHF 15.05 | 10.95% |
30+ | CHF 14.70 | 13.02% |
50+ | CHF 14.50 | 14.20% |
75+ | CHF 14.20 | 15.98% |
113+ | CHF 13.90 | 17.75% |
170+ | CHF 13.65 | 19.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-08 UFS |
Anschlußart | UNF |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 13/16-16 |
Schenkellänge | 36 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
T | 13/16"-16 |
C | 11 mm |
A | 36 mm |
H2 | 24 mm |
B | 9 mm |
H1 | 19 mm |