
CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.67inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.50 | - |
10+ | CHF 13.15 | 9.31% |
30+ | CHF 12.75 | 12.07% |
50+ | CHF 12.55 | 13.45% |
75+ | CHF 12.30 | 15.17% |
113+ | CHF 12.05 | 16.90% |
170+ | CHF 11.80 | 18.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-06 UFS |
Anschlußart | UNF |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 11/16-16 |
Schenkellänge | 31 mm |
Schlüsselweite | 16 mm |
T | 11/16" - 16 |
C | 10 mm |
A | 31 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |
H1 | 16 mm |