
CHF 21.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.19inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.45 | - |
10+ | CHF 19.35 | 9.79% |
30+ | CHF 18.85 | 12.12% |
50+ | CHF 18.45 | 13.99% |
75+ | CHF 18.10 | 15.62% |
113+ | CHF 17.75 | 17.25% |
170+ | CHF 17.40 | 18.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 04-06 UFS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | UNF |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 11/16-16 |
Schenkellänge | 22 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 10 mm |
E | 22 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 28 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |