
CHF 89.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.55 | - |
10+ | CHF 80.55 | 10.05% |
30+ | CHF 78.95 | 11.84% |
50+ | CHF 77.05 | 13.96% |
75+ | CHF 75.45 | 15.75% |
113+ | CHF 74.00 | 17.36% |
170+ | CHF 72.50 | 19.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 16-16 UFS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | UNF |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 17/16-12 |
Schenkellänge | 57 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 15 mm |
E | 57 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 72 mm |
H2 | 41 mm |
B | 20 mm |