
CHF 91.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.95 | - |
10+ | CHF 82.75 | 10.01% |
30+ | CHF 80.95 | 11.96% |
50+ | CHF 79.05 | 14.03% |
75+ | CHF 77.45 | 15.77% |
113+ | CHF 75.90 | 17.46% |
170+ | CHF 74.40 | 19.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-16 UFS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | UNF |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 17/16-12 |
Schenkellänge | 50 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 15 mm |
E | 50 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 57 mm |
H2 | 41 mm |
B | 20 mm |