
CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.70 | - |
10+ | CHF 22.25 | 9.92% |
30+ | CHF 21.55 | 12.75% |
50+ | CHF 21.25 | 13.97% |
75+ | CHF 20.85 | 15.59% |
113+ | CHF 20.45 | 17.21% |
170+ | CHF 20.00 | 19.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-08 UFS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | UNF |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 13/16-16 |
Schenkellänge | 31 mm |
Schlüsselweite | 24 mm |
C | 11 mm |
E | 31 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 41 mm |
H2 | 24 mm |
B | 9 mm |