
CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.73inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.10 | - |
10+ | CHF 18.15 | 9.70% |
30+ | CHF 17.65 | 12.19% |
50+ | CHF 17.20 | 14.43% |
75+ | CHF 16.85 | 16.17% |
113+ | CHF 16.45 | 18.16% |
170+ | CHF 16.15 | 19.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-06 UFS 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | UNF |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 11/16-16 |
Schenkellänge | 25 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 10 mm |
E | 25 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 30 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |