
CHF 24.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.00inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.05 | - |
10+ | CHF 21.70 | 9.77% |
30+ | CHF 21.35 | 11.23% |
50+ | CHF 20.85 | 13.31% |
75+ | CHF 20.45 | 14.97% |
113+ | CHF 20.00 | 16.84% |
170+ | CHF 19.60 | 18.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-08 UFS 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | UNF |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 13/16-16 |
Schenkellänge | 14 mm |
Schlüsselweite | 24 mm |
C | 11 mm |
E | 14 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 43 mm |
H2 | 24 mm |
B | 9 mm |