
CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.38inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.70 | - |
10+ | CHF 18.70 | 9.66% |
30+ | CHF 18.25 | 11.84% |
50+ | CHF 17.75 | 14.25% |
75+ | CHF 17.40 | 15.94% |
113+ | CHF 17.05 | 17.63% |
170+ | CHF 16.65 | 19.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-06 UFS 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | UNF |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 11/16-16 |
Schenkellänge | 11 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 10 mm |
E | 11 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 33 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |