
CHF 275.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 298.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 275.80 | - |
10+ | CHF 248.20 | 10.01% |
30+ | CHF 242.70 | 12.00% |
50+ | CHF 237.15 | 14.01% |
75+ | CHF 232.45 | 15.72% |
113+ | CHF 227.80 | 17.40% |
170+ | CHF 223.30 | 19.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | ORFS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Gewindemaß UN/UNF | 2-12 |
Abzugslänge | 57.8 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
C | 15.8 mm |
Typ | MK2424UFSP |
A | 57.8 mm |
H2 | 60 mm |
B | 31 mm |
H1 | 60 mm |