
CHF 175.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.99inkl. MwSt
4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 175.75 | - |
10+ | CHF 158.25 | 9.96% |
30+ | CHF 154.70 | 11.98% |
50+ | CHF 151.15 | 14.00% |
75+ | CHF 148.15 | 15.70% |
113+ | CHF 145.15 | 17.41% |
170+ | CHF 142.30 | 19.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | ORFS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 11/16-12 |
Abzugslänge | 54.8 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
C | 14.8 mm |
Typ | MK2020UFSP |
A | 54.8 mm |
H2 | 50 mm |
B | 25 mm |
H1 | 50 mm |