
CHF 121.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.80inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 121.00 | - |
10+ | CHF 108.85 | 10.04% |
30+ | CHF 106.45 | 12.02% |
50+ | CHF 104.00 | 14.05% |
75+ | CHF 102.00 | 15.70% |
113+ | CHF 99.90 | 17.44% |
170+ | CHF 97.90 | 19.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | ORFS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 7/16-12 |
Abzugslänge | 48.5 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 15 mm |
Typ | MK1616UFSP |
A | 48.5 mm |
H2 | 41 mm |
B | 19.5 mm |
H1 | 41 mm |