
CHF 85.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.53inkl. MwSt
3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.60 | - |
10+ | CHF 77.05 | 9.99% |
30+ | CHF 75.25 | 12.09% |
50+ | CHF 73.75 | 13.84% |
75+ | CHF 72.25 | 15.60% |
113+ | CHF 70.80 | 17.29% |
170+ | CHF 69.40 | 18.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | ORFS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 7/16-12 |
Abzugslänge | 46.5 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 15 mm |
Typ | MK1216UFSP |
A | 46.5 mm |
H2 | 41 mm |
B | 19 mm |
H1 | 36 mm |