
CHF 57.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.78inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.15 | - |
10+ | CHF 51.50 | 9.89% |
30+ | CHF 50.40 | 11.81% |
50+ | CHF 49.20 | 13.91% |
75+ | CHF 48.25 | 15.57% |
113+ | CHF 47.25 | 17.32% |
170+ | CHF 46.35 | 18.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | ORFS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 3/16-12 |
Abzugslänge | 45.9 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 14.5 mm |
Typ | MK1212UFSP |
A | 45.9 mm |
H2 | 36 mm |
B | 14.5 mm |
H1 | 32 mm |