
CHF 222.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 240.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 222.20 | - |
10+ | CHF 199.85 | 10.06% |
30+ | CHF 195.55 | 11.99% |
50+ | CHF 191.10 | 14.00% |
75+ | CHF 187.35 | 15.68% |
113+ | CHF 183.55 | 17.39% |
170+ | CHF 179.90 | 19.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | NPT |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
Gewindemaß UN/UNF | 2-11 |
Abzugslänge | 66.8 mm |
Schlüsselweite | 70 mm |
C | 26.5 mm |
Typ | MK3232AGN |
A | 66.8 mm |
B | 42 mm |
H1 | 70 mm |