
CHF 128.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 128.50 | - |
10+ | CHF 115.50 | 10.12% |
30+ | CHF 113.00 | 12.06% |
50+ | CHF 110.40 | 14.09% |
75+ | CHF 108.20 | 15.80% |
113+ | CHF 106.00 | 17.51% |
170+ | CHF 103.90 | 19.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | NPT |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/2-11 |
Abzugslänge | 62.6 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
C | 26 mm |
Typ | MK2424AGN |
A | 62.6 mm |
B | 32 mm |
H1 | 50 mm |