
CHF 159.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.91inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 159.95 | - |
10+ | CHF 143.95 | 10.00% |
30+ | CHF 140.80 | 11.97% |
50+ | CHF 137.55 | 14.00% |
75+ | CHF 134.80 | 15.72% |
113+ | CHF 132.15 | 17.38% |
170+ | CHF 129.50 | 19.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Gewindemaß (metrisch) | M 52x2 mm |
Abzugslänge | 52.5 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
C | 8.8 mm |
Typ | MK2438DKOS |
A | 52.5 mm |
H2 | 60 mm |
B | 29 mm |