
CHF 103.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 103.30 | - |
10+ | CHF 93.10 | 9.87% |
30+ | CHF 90.80 | 12.10% |
50+ | CHF 88.90 | 13.94% |
75+ | CHF 87.15 | 15.63% |
113+ | CHF 85.35 | 17.38% |
170+ | CHF 83.65 | 19.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß (metrisch) | M 42x2 mm |
Abzugslänge | 47.5 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
C | 6.1 mm |
Typ | MK2030DKOS |
A | 47.5 mm |
H2 | 50 mm |
B | 19 mm |