
CHF 70.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.89inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.20 | - |
10+ | CHF 63.25 | 9.90% |
30+ | CHF 61.75 | 12.04% |
50+ | CHF 60.35 | 14.03% |
75+ | CHF 59.20 | 15.67% |
113+ | CHF 58.05 | 17.31% |
170+ | CHF 56.85 | 19.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß (metrisch) | M 36x2 mm |
Abzugslänge | 46.8 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
C | 4.1 mm |
Typ | MK1625DKOS |
A | 46.8 mm |
H2 | 41 mm |
B | 16 mm |