
CHF 69.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.75 | - |
10+ | CHF 62.85 | 9.89% |
30+ | CHF 61.30 | 12.11% |
50+ | CHF 59.95 | 14.05% |
75+ | CHF 58.80 | 15.70% |
113+ | CHF 57.60 | 17.42% |
170+ | CHF 56.50 | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß (metrisch) | M 42x2 mm |
Abzugslänge | 35.8 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
C | 5.3 mm |
Typ | MK1230DKOS |
A | 35.8 mm |
H2 | 50 mm |
B | 19 mm |