
CHF 47.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.13inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.30 | - |
10+ | CHF 42.65 | 9.83% |
30+ | CHF 41.65 | 11.95% |
50+ | CHF 40.75 | 13.85% |
75+ | CHF 39.85 | 15.75% |
113+ | CHF 39.10 | 17.34% |
170+ | CHF 38.35 | 18.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x2 mm |
Abzugslänge | 43.9 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 3.2 mm |
Typ | MK1220DKOS |
A | 43.9 mm |
H2 | 36 mm |
B | 12.5 mm |