
CHF 20.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.35 | - |
10+ | CHF 18.35 | 9.83% |
30+ | CHF 17.90 | 12.04% |
50+ | CHF 17.55 | 13.76% |
75+ | CHF 17.20 | 15.48% |
113+ | CHF 16.85 | 17.20% |
170+ | CHF 16.45 | 19.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKOS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x2 mm |
Abzugslänge | 37.1 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 3.5 mm |
Typ | MK1020DKOS |
A | 37.1 mm |
H2 | 36 mm |
B | 12 mm |