
CHF 104.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 104.60 | - |
10+ | CHF 94.05 | 10.09% |
30+ | CHF 92.05 | 12.00% |
50+ | CHF 89.90 | 14.05% |
75+ | CHF 88.10 | 15.77% |
113+ | CHF 86.40 | 17.40% |
170+ | CHF 84.60 | 19.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | CES |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß (metrisch) | M 52x2 mm |
Abzugslänge | 55 mm |
Schlüsselweite | 55 mm |
C | 22 mm |
Typ | MK2038CES |
A | 55 mm |
B | 25 mm |
H1 | 55 mm |