
CHF 71.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.70 | - |
10+ | CHF 64.50 | 10.04% |
30+ | CHF 63.05 | 12.06% |
50+ | CHF 61.70 | 13.95% |
75+ | CHF 60.40 | 15.76% |
113+ | CHF 59.25 | 17.36% |
170+ | CHF 58.10 | 18.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | CES |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß (metrisch) | M 36x2 mm |
Abzugslänge | 45 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
C | 18 mm |
Typ | MK1625CES |
A | 45 mm |
B | 19.5 mm |
H1 | 36 mm |