
CHF 220.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 220.25 | - |
10+ | CHF 198.30 | 9.97% |
30+ | CHF 193.75 | 12.03% |
50+ | CHF 189.40 | 14.01% |
75+ | CHF 185.55 | 15.75% |
113+ | CHF 181.90 | 17.41% |
170+ | CHF 178.20 | 19.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 7/8-12 |
Abzugslänge | 54 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
C | 18.8 mm |
Typ | MK2024UMJ |
A | 54 mm |
H2 | 60 mm |
B | 30.5 mm |
H1 | 55 mm |