
CHF 43.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.81inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.30 | - |
10+ | CHF 38.95 | 10.05% |
30+ | CHF 38.10 | 12.01% |
50+ | CHF 37.30 | 13.86% |
75+ | CHF 36.60 | 15.47% |
113+ | CHF 35.90 | 17.09% |
170+ | CHF 35.15 | 18.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/16-12 |
Abzugslänge | 36.2 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
C | 14.2 mm |
Typ | MK1212UMJ |
A | 36.2 mm |
H2 | 32 mm |
B | 15 mm |
H1 | 32 mm |