
CHF 308.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 333.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 308.65 | - |
10+ | CHF 277.75 | 10.01% |
30+ | CHF 271.50 | 12.04% |
50+ | CHF 265.45 | 14.00% |
75+ | CHF 260.15 | 15.71% |
113+ | CHF 254.95 | 17.40% |
170+ | CHF 249.85 | 19.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SUPERCAT |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
Gewindegröße | 2" in |
SAE-Flansch | 79.3 mm |
Abzugslänge | 114 mm |
S | 14.3 mm |
Typ | MK3232FAC |
A | 114 mm |
B | 42 mm |
D | 79.3 mm |