
CHF 101.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.80 | - |
10+ | CHF 93.65 | 8.01% |
20+ | CHF 86.65 | 14.88% |
30+ | CHF 80.40 | 21.02% |
45+ | CHF 78.85 | 22.54% |
68+ | CHF 77.25 | 24.12% |
102+ | CHF 75.65 | 25.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | HRF 10-20 DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß (metrisch) | M 30x2 mm |
C | 3.5 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 36 mm |
H2 | 36 mm |