
CHF 85.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.05inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.15 | - |
10+ | CHF 78.40 | 7.93% |
20+ | CHF 72.40 | 14.97% |
30+ | CHF 67.45 | 20.79% |
45+ | CHF 66.15 | 22.31% |
68+ | CHF 64.75 | 23.96% |
102+ | CHF 63.50 | 25.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOS |
Schlaucharmatur Typ | HRF 08-16 DKOS |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß (metrisch) | M 24x1.5 mm |
C | 4.2 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 32 mm |
H2 | 30 mm |