Eriks

Pressarmatur Dichtkegel 24° DKOL grandeur nominal 8 filetage M22x1.5

  • ERIKS:14889546
Image 1
Leichte Reihe, inkl. O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.45inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 82.75

-

10+

CHF 76.15

7.98%

20+

CHF 70.20

15.17%

30+

CHF 65.30

21.09%

45+

CHF 64.05

22.60%

68+

CHF 62.75

24.17%

102+

CHF 61.55

25.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKOL
Schlaucharmatur Typ
HRF 08-15 DKOL
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-8
Gewindemaß (metrisch)
M 22x1.5 mm
C
2.5 mm
Schlauch Innen-Ø
12 mm
A
28 mm
H2
27 mm