CHF 77.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.45inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.20 | - |
10+ | CHF 71.10 | 7.90% |
20+ | CHF 65.60 | 15.03% |
30+ | CHF 61.10 | 20.85% |
45+ | CHF 59.80 | 22.54% |
68+ | CHF 58.65 | 24.03% |
102+ | CHF 57.45 | 25.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | HRF 06-12 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß (metrisch) | M18x1,5 mm |
C | 3.1 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 25 mm |
H2 | 22 mm |