Pressarmatur Dichtkegel 24° DKOL grandeur nominal 20 filetage M52x2

  • ERIKS:14890471
Image 1
Leichte Reihe, inkl. O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 275.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 298.30inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 275.95

-

10+

CHF 253.90

7.99%

20+

CHF 234.70

14.95%

30+

CHF 218.10

20.96%

45+

CHF 213.70

22.56%

68+

CHF 209.40

24.12%

102+

CHF 205.25

25.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKOL
Schlaucharmatur Typ
HRF 24-42 DKOL
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-20
Gewindemaß (metrisch)
M 52x2 mm
C
5 mm
Schlauch Innen-Ø
32 mm
A
37 mm
H2
60 mm