CHF 225.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.09inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 225.80 | - |
10+ | CHF 207.90 | 7.93% |
20+ | CHF 192.15 | 14.90% |
30+ | CHF 178.45 | 20.97% |
45+ | CHF 174.90 | 22.54% |
68+ | CHF 171.40 | 24.09% |
102+ | CHF 167.95 | 25.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | HRF 20-35 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß (metrisch) | M 45x2 mm |
C | 5 mm |
Schlauch Innen-Ø | 32 mm |
A | 37 mm |
H2 | 50 mm |