Pressarmatur Dichtkegel 24° DKOL grandeur nominal 16 filetage M36x2

  • ERIKS:14888360
Image 1
Leichte Reihe, inkl. O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.64inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 139.35

-

10+

CHF 128.20

8.00%

20+

CHF 118.35

15.07%

30+

CHF 110.10

20.99%

45+

CHF 107.90

22.57%

68+

CHF 105.70

24.15%

102+

CHF 103.60

25.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKOL
Schlaucharmatur Typ
HRF 16-28 DKOL
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø (size)
-16
Gewindemaß (metrisch)
M 36x2 mm
C
3.8 mm
Schlauch Innen-Ø
25 mm
A
34 mm
H2
41 mm