CHF 103.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.32inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 103.90 | - |
10+ | CHF 95.65 | 7.94% |
20+ | CHF 88.35 | 14.97% |
30+ | CHF 82.20 | 20.89% |
45+ | CHF 80.50 | 22.52% |
68+ | CHF 78.95 | 24.01% |
102+ | CHF 77.35 | 25.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | HRF 10-18 DKOL |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß (metrisch) | M26x1,5 mm |
C | 2.7 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 30 mm |
H2 | 32 mm |