
CHF 129.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 129.00 | - |
10+ | CHF 118.65 | 8.02% |
20+ | CHF 109.70 | 14.96% |
30+ | CHF 102.05 | 20.89% |
45+ | CHF 99.95 | 22.52% |
68+ | CHF 97.95 | 24.07% |
102+ | CHF 95.95 | 25.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | HRF06-12 DKOL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß (metrisch) | M18x1,5 mm |
C | 3.1 mm |
E | 32 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 35 mm |