
CHF 151.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 151.10 | - |
10+ | CHF 138.95 | 8.04% |
20+ | CHF 128.45 | 14.99% |
30+ | CHF 119.40 | 20.98% |
45+ | CHF 117.05 | 22.53% |
68+ | CHF 114.75 | 24.06% |
102+ | CHF 112.45 | 25.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | HRF 10-18 DKOL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß (metrisch) | M26x1,5 mm |
C | 2.7 mm |
E | 43 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 49 mm |