
CHF 126.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.80inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 126.55 | - |
10+ | CHF 116.25 | 8.14% |
20+ | CHF 107.60 | 14.97% |
30+ | CHF 99.95 | 21.02% |
45+ | CHF 97.95 | 22.60% |
68+ | CHF 95.95 | 24.18% |
102+ | CHF 94.10 | 25.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | HRF 05-10 DKOL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
Gewindemaß (metrisch) | M16x1,5 mm |
C | 2.9 mm |
E | 29 mm |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
A | 30 mm |