
CHF 125.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.15inkl. MwSt
77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 125.95 | - |
10+ | CHF 115.85 | 8.02% |
20+ | CHF 107.10 | 14.97% |
30+ | CHF 99.50 | 21.00% |
45+ | CHF 97.50 | 22.59% |
68+ | CHF 95.50 | 24.18% |
102+ | CHF 93.60 | 25.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKOL |
Schlaucharmatur Typ | HRF 04-08 DKOL 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß (metrisch) | M14x1,5 mm |
C | 2 mm |
E | 27 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 28 mm |