
CHF 232.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 251.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 232.65 | - |
10+ | CHF 209.40 | 9.99% |
30+ | CHF 204.85 | 11.95% |
50+ | CHF 200.10 | 13.99% |
75+ | CHF 196.05 | 15.73% |
113+ | CHF 192.20 | 17.39% |
170+ | CHF 188.30 | 19.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
Gewindemaß UN/UNF | 2-11 |
Abzugslänge | 51.6 mm |
Schlüsselweite | 70 mm |
C | 16.1 mm |
Typ | MK3232UMBO |
A | 51.6 mm |
H2 | 70 mm |
B | 42 mm |
H1 | 70 mm |